Accessoire supplémentaire:
Ridoir inox A4 fourche/terminaison câble métallique
RIDOIR-FOURCHE/TERMIN-CÂBLE-MET-A4-D5
Selon WN 5176 018, acier inoxydable A4, soudé, fourche/terminal câble métallique
Ridoir Fermé avec fourche/borne
RIDOIR CHAPE USINÉE/TERM D- 5 MM/M10, A4
Acier inoxydable A4, tourné
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022
EMBOUT À CHAPE USINÉE WN5176022-A4-D5
Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
Terminal de câble métallique Avec fourche
EMBOUT À CHAPE USINÉE D- 5 MM, A4
Pour le sertissage de câbles à fil en acier inoxydable
Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet
EMBOUT À IL D- 5 MM, A4
Acier inoxydable A4
Terminal à rouleau pour câble métallique avec filetage à droite
TERMINAISON FILETÉE À SERT, DR D- 5 MM/M
Acier inoxydable A4, avec écrou
Mini-embout cylindrique Avec filetage externe
MINI TERM. FILETÉE, DROIT D- 5 MM/M8, A4
Acier inoxydable A4, version courte avec filetage à droite
Mini embout à rouleau Avec filetage externe
MINI-TERMIN/CÂBLE-FIL-GAUCHE-A4-D5
Acier inoxydable A4, version courte avec filetage à gauche
Mini embout à rouleau Avec filetage externe
MINI-TERMIN/CÂBLE-FIL-DROIT-LONG-A4-D5
Acier inoxydable A4, version longue avec filetage à droite
Mini terminal à rouleau Avec filetage mâle
MINI-TERMIN/CÂBLE-FIL-GAUCHE-LONG-A4-D5
Acier inoxydable A4, version longue avec filetage à gauche
Mini-terminal à rouleau à filetage à droite interne Acier inoxydable A4
MINI-TERMIN-ROULEAU-FIL-DROIT-A4-D5
Mini-terminal à rouleau à filetage à gauche interne Acier inoxydable A4
MINI-TERMIN-ROULEAU-FIL-GAUCHE-A4-D5
Ridoir Acier inoxydable A4, fermé
RIDOIR CHAPE ARTICULÉE/TERM. D- 5 MM/M10
Avec chape articulée et terminaison câble métallique
Vis à tête cylindrique bombée
TERM. À TÊTE CYL. B. À SERTIR D- 5 MM,
Terminaison pour câble filetage gauche
TERMINAISON/CÂBLE-FIL-GAUCHE-A4-D5
Acier inoxydable A4, avec écrou
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.