Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble métallique 7 x 19 Acier inoxydable A4

Câble métallique inox A4 DIN 3060 7x19
CÂBLE-WN3060-A4-7X19-D3

Art. N° 5176004003
EAN 4050641656704

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Câble métallique très flexible grâce aux 7 brins, comprenant chacun 19 fils

  • Cela permet un rayon de courbure particulièrement serré
Indication

Ces câbles n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges.


Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d1)

3 mm

Force de rupture calculée

5.86 kN

Force de rupture min.

4.69 kN

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ridoir inox A4 fourche/terminaison câble métallique

RIDOIR-FOURCHE/TERMIN-CÂBLE-MET-A4-D3

Selon WN 5176 018, acier inoxydable A4, soudé, fourche/terminal câble métallique
x 10 pcs
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022

EMBOUT À CHAPE USINÉE WN5176022-A4-D3

Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
x 10 pcs
Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet

EMBOUT À OEIL D- 3 MM, A4

Acier inoxydable A4
x 10 pcs
Terminal à rouleau pour câble métallique avec filetage à droite

TERMINAISON FILETÉE À SERT, DR D- 3 MM/M

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 10 pcs
Ridoir Acier inoxydable A4, fermé

RIDOIR CHAPE ARTICULÉE/TERM. D- 3 MM/M6,

Avec chape articulée et terminaison câble métallique
x 5 pcs
Vis à tête cylindrique bombée

TERM. À TÊTE CYL. B. À SERTIR D- 3 MM,

x 10 pcs
Terminaison pour câble filetage gauche

TERMINAISON/CÂBLE-FIL-GAUCHE-A4-D3

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 10 pcs