Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cable grommet sealed TPE

RUBBER-SLEEV-TPE-BLACK-20-6-13MM

Art.-nr. 0561661140

EAN 4061975384225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cable grommet sealed TPE

Art.-nr. 0561661140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

TPE grommet
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter (d)

13 mm

Asgat (D1)

20,5 mm

Buitendiameter (D)

27,5 mm

Inbouwdikte (h1)

3 mm

Hoogte (H)

11 mm

Kleur

Zwart

Geschikt voor min./max. wanddikte

0,5-3 mm

Min./max. binnendiameter

6-13 mm

Gatdiameter (P)

5 mm

Materiaal

Thermoplastisch elastomeer

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Nee

Voldoet aan RoHS

Ja

ISO

3302

Min./max. temperatuurbestendigheid

-50 tot 125 °C

Resistent tegen

Water, Zuur, Loog, Reinigingsmiddel, Ozon (goed), Olie (gelimiteerd)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie