Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cable grommet EPDM

Cable grommet EPDM

Art.-nr. 0561660261

EAN 4061975382757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cable grommet EPDM

Art.-nr. 0561660261

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

EPDM grommet
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter (d)

12 mm

Asgat (D1)

20,5 mm

Buitendiameter (D)

25,5 mm

Inbouwdikte (h1)

4 mm

Hoogte (H)

20 mm

Kleur

Zwart

Geschikt voor min./max. wanddikte

1-4 mm

Min./max. binnendiameter

7-12 mm

Materiaal

Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Nee

Voldoet aan RoHS

Ja

ISO

3302

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 110 °C

Resistent tegen

Ozon (goed), Olie (gelimiteerd)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie