Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble de démarrage pour camion 50 mm²

Câble dém. Truckstart av boîtiers dém. sûr 50mm²
TRUCKSTART-CABLE-DE-DEMARRAGE

Art. N° 0772035520

EAN 4011231772938

Prix affichés aux clients après connexion
Câble de démarrage pour camion 50 mm²

Art. N° 0772035520
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
Protection contre les surcharges incluse

Avec deux boîtiers de démarrage sûr en matière plastique robuste


  • Protection contre les surtensions

  • Pas de protection contre les inversions de polarité


Pour tous les moteurs de poids lourds



Câbles individuels très flexibles


  • Guidés en parallèle à travers les connecteurs

  • Les câbles restent flexibles même à des températures inférieures au point de congélation


Poids : 7,0 kg



Pinces coudées, entièrement moulées et isolées, 1 000 A


Pinces coniques aux extrémités



Dans un sac en tissu résistant aux déchirures

Indication

Respecter la notice d'utilisation fournie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge, Noir

Section du câble

50 mm²

Longueur de câble

5 m

Intensité max.

1000 A