Câble de démarrage 35 mm²
Câble démarrage av boîtiers démarrage sûr, 35mm²
CÂBLE DE DÉMARRAGE-DIN72553-35QMM-4,5M
Art. N° 0772035521
EAN 4046778070025
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec deux boîtiers de démarrage sûr en matière plastique robuste
- Protection contre les surcharges
- Pas de protection contre les inversions de polarité
Pour moteurs essence
Jusqu'à 7 000 cm³ max.
Pour moteurs diesel
Jusqu'à 4 000 cm³ max.
Poids : 4,7 kg
Pinces en tôle entièrement isolées pour des charges allant jusqu'à 600 A max.
Conforme à la norme DIN
Livré dans un sac en tissu résistant à l'usure et aux déchirures
Respecter la notice d'utilisation fournie
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge, Noir |
Section du câble | 35 mm² |
Longueur de câble | 4,5 m |
Intensité max. | 600 A |