Câble de démarrage 25 mm²
Câble démarrage avec boîtiers démar. sûr, 25 mm²
CÂBLE DE DÉMARRAGE DIN/GS 25 QMM 3,5M LG
Art. N° 0772025350
EAN 4046778067506
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec deux boîtiers de démarrage sûr
- Protection contre les surtensions
- Pas de protection contre les inversions de polarité
Pour moteurs essence
Jusqu'à 5 500 cm³ max.
Pour moteurs diesel
Jusqu'à 3 000 cm³ max.
Poids : 2,7 kg
Pinces en plastique entièrement isolées pour des charges allant jusqu'à 350 A max.
Conforme à la norme DIN
Dans un sac en tissu robuste
Respecter la notice d'utilisation fournie.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge, Noir |
Section du câble | 25 mm² |
Longueur de câble | 3,5 m |
Intensité max. | 350 A |