Câble de charge avec enrouleur
Câble de charge avec enrouleur VE mode 3 type 2
Art. N° 0510650800
EAN 4065746733595
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Longueur réglable
- Il suffit de dérouler le câble de charge à la longueur souhaitée, jusqu'à 8,5 m maximum
- Le reste du câble reste bien rangé sur l'enrouleur et est protégé de la contamination et des dommages
- La longueur du câble peut être ajustée en fonction de la position de stationnement du véhicule
- Lorsque le câble de charge n'est plus utilisé, tirer brièvement sur le butoir de câble permet au câble de se rétracter soigneusement sur l'enrouleur.
Manipulation en toute sécurité
- La protection IP44 signifie que l'enrouleur de câble/le boîtier en plastique peut également être monté à l'extérieur
- Plusieurs sessions de charge peuvent également être effectuées les unes après les autres ; si le câble devient trop chaud, le contacteur thermique intégré coupe le courant de charge pour éviter la surchauffe
- Grâce à sa conception ouverte, les véhicules peuvent être chargés même si le câble n'est pas entièrement déroulé
- Pas de glissement indésirable dû à la pluie, au gel et à des mains graisseuses grâce au caoutchouc sur les connecteurs Type 2
- Câble souple et flexible, même par temps très froid
- Pas de rayures sur la peinture du véhicule grâce à son capuchon avec sangle de maintien réglable
- Câble rouge qui le rend bien visible
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 400 V |
Courant nominal | 32 A |
Puissance de charge | 22 kW |
Longueur de câble | 10 m |
Nombre de phases | 3 PCS |
Courant de charge | 32 A |
Prise latérale de la station de charge | Type-2 |
Prise du côté du véhicule | Type-2 |
Type de câble | H07BZ5-F 5G6 mm² + 1x0,75 mm² |
Indice de protection IP | IP 44 |
Poids du produit (par pièce) | 15,360 kg |