Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble d'allumage en silicone

Câble d'allumage en silicone

Art. N° 07701144

EAN 4011231766678

Prix affichés aux clients après connexion
Câble d'allumage en silicone

Art. N° 07701144

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 15 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Sur enrouleur en plastique pour le système à rouleau ORSY®10
  • Conducteur à fils fins en cuivre plaqué étain, isolation des fils renforcée à base de silicone

  • Tension de crête/tension de test : 20 kV
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble

1 mm²

Couleur

Noir

Tension nominale

10000 V/DC

Diamètre extérieur

7,0 mm

Température d'utilisation min./max.

-60 jusqu'à 180 °C

Température d'utilisation min.

-60 °C

Température d'utilisation max.

180 °C