Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cable clamp, PA 6.6

Cable clamp, PA 6.6

Art.-nr. 0592997034

EAN 4065746035095

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cable clamp, PA 6.6

Art.-nr. 0592997034

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Clamp open
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Klembereik (Ø)

6,4 mm

Breedte (b)

12,7 mm

Lengte (l)

21 mm

Materiaaldikte (s)

1,5 mm

Gatdiameter (d)

5,2 mm

Afstand tussen midden van gat en midden van klem (e)

10,7 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

Materiaal

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie