Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Câble adaptateur DoIP

Câble adaptateur DoIP
CABLE DOIP POUR WOW! SNOOPER+

Art. N° W074002631

EAN 4056807429670

Prix affichés aux clients après connexion
Câble adaptateur DoIP

Art. N° W074002631
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
Câble adaptateur pour la communication de diagnostic pour les véhicules Jaguar, Land Rover et Volvo.
Câble adaptateur DoIP (Diagnosis over Internet Protocol)


Spécialement conçu pour la communication avec les véhicules Jaguar, Land Rover et Volvo via des protocoles Internet (Ethernet).



Cache :


Jaguar :
  • F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]

Land Rover :
  • Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar

Volvo :
  • S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationDiagnostic de véhicules
Mode d'emploiInsérer le câble adaptateur dans la prise OBD du véhicule et le connecter à l'interface de diagnostic.

Longueur

375 mm

Poids du produit (par pièce)

190,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.