Câble acier galvanisé âme textile
Câble acier galvanisé âme textile
CABLE AC/GA-ACT 6X36 CHR 8570 KG D12
Art. N° 517101612
EAN 4045989193035
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Livré sur bobine de 25 ou 50 mètres
- 6 torons de 19 fils du Ø 6 au Ø 8 mm
- 6 torons de 36 fils du Ø 10 au Ø 14 mm
- Bonne résistance à la corrosion
- Conditionnement pratique à dérouler
- Câble très résistant et souple
Fiches de données de sécurité(X)
Remorquage, milieu agricole, grumiers, etc.
![]() | |
Diamètre de câble (d) | 12 mm |
Force de rupture min. | 8570 daN |
Matière | Acier ordinaire |
Finition | Galvanisé à chaud |
Poids par mètre | 0,53 kg |
Poids du produit (par pièce) | 13,250 kg |