CV-sleuteltangset 1/2 inch 4-delig
Pensleutelset, 4-delig
1/2IN NOKKENSLEUTELSET, 4-DELIG
Art.-nr. 1952001036
EAN 4250158147102
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor stevige bevestiging van de drukschroef op de mondstukhouder.
Leveringsomvang:
- 1 x pensleutel 1/2 inch, mondstukhouder CV 22 mm, lengte 70 mm
- 1 x pensleutel CV 8,0 mm, lengte 140 mm
- 1 x pensleutel CV 8,0 mm, lengte 125 mm
- 1 x pensleutel CV 8,0 mm, lengte 70 mm
Productinformatie
Datasheets(X)
Toepassingsgebied
- Type: MAN, MB - bedrijfswagens. OM 401-404, 407, 409 h/ha, 412-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- MAN-referentienummer 80.99603-0038
- MB-referentienummer W 403 589 03 07 00