CUT+COOL Perfect boor- en snijolie
Boor-/snijolie CUT+COOL Perfect
CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veilig en efficiënt in het gebruik
- Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
- Lange levensduur van het gereedschap
- Hoge corrosiebescherming
- Bij geringe gebruiksconcentraties kunnen metalen worden gelast zonder eerst te worden gereinigd
Minimale hoeveelheid te gebruiken voor optimale smering
Optimale prestaties en de beste resultaten dankzij speciaal gecoördineerde componenten
Betrouwbare prestaties, ook bij niet optimaal ingestelde gereedschappen
In olie gedrenkte doeken alleen bewaren in niet-ontvlambare, zelfsluitende, goed sluitende en op de juiste manier gelabelde containers (BGI 560)! De bewerkingsolie is ook verkrijgbaar als aerosol onder de productnaam “Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect – Spray” (0893 050 008).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42495.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42476.jpg)
Boor- en snijolie | Boor- en snijolie Perfect | Boor- en snijpasta Perfect | Boor- en snijolie Eco | Boor- en snijschuim | Snijolie DVGW | Koelsmeermiddel Ultra | Koelsmeermiddel Ultra HD | |
Materialen | ||||||||
Bewerkingsprocessen | ||||||||
Functies | ||||||||
Basismateriaal | Minerale olie | Minerale olie met synth. ester | Minerale olie met synth. ester | Synth. ester | Glycol en ester | Ester | Minerale olie | Minerale olie |
Staal, gelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Hooggelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Gietijzer, grijs gietijzer | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Hardmetaal | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Non-ferrometaal (koper, messing, enz.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Draaien, automatische draaibanken | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boren, verzinkfrezen, ruimen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Diep boren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Zagen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Draadsnijden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Schroefdraadvorming, rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frezen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Schuren | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Vormen, rollen, buigen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Ponsen, fijn ponsen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Optrompen, vertanden | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscositeit (mm²/s) | 12 | 25 | Pasteus | 35 | n.v.t. | 5 | 66 | 76 |
Minimale hoeveelheid smeermiddel | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan ondersteboven worden gebruikt | ⎷ | ⎷ | ||||||
Goedgekeurd door DVGW | ⎷ | |||||||
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met levensmiddelen | ⎷ | |||||||
Extreem goed smerend vermogen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Extreem lange levensduur | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Zeer geringe rookontwikkeling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Extreem laag verbruik | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Goede kruipeigenschappen | ⎷ | |||||||
Vrij van boorzuur | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Laagschuimend | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extreem hoge microbiële stabiliteit | ⎷ | ⎷ | ||||||
Watergevaarklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydevrij | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Extreem huidvriendelijk (aminevrij) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx zeer geschikt xx geschikt x minder geschikt ⎷ van toepassing |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Niet met water mengbaar koelmiddel voor het bewerken en vormen van staal, hooggelegeerd staal, aluminium, non-ferrometaal, titanium, carbide, gietijzer enz.
Het product wordt verwerkt zoals geleverd.
Inhoud | 400 ml |
Verpakking | Spuitbus |
Kleur | Geeloranje |
Geur | Olie |
Chemische basis | Minerale olie met synthetische ester |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 0.835 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Zuurvrij | Ja |
Chloorvrij | Ja |
Vrij van zware metalen | Ja |
Minimaal vlampunt | 170 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Harsvrij | Ja |
Kinematische viscositeit basisolie | 25 mm²/s |