Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CLIPON LED-accuwerklamp

LED-accuwerklamp CLIPON
WERKLAMP ACCU LED CLIP-ON

Art.-nr. 0827981900

EAN 4099618159954

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
CLIPON LED-accuwerklamp

Art.-nr. 0827981900
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
Innovatieve clip-on lamp (probleemoplosser) werpt licht op plaatsen waar de gebruiker het nodig heeft. Het directe werkgebied is altijd optimaal verlicht
  • Klembereik diameter tot 20 mm

  • Optimale ondersteuning/pasvorm van 10 tot 20 mm

  • Lithium-polymeer-accutechnologie voor korte oplaadtijden en langdurige verlichting

  • Drie SMD-LED's

  • Klein en compact ontwerp

  • Met oplaadindicator (rood = batterij wordt opgeladen, blauw = batterij volledig opgeladen)

  • Made in Germany


Leveringsomvang:


  • 1 USB-A/USB-C-kabel
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • In combinatie met verschillende handgereedschappen zoals schroevendraaiers, schuimpistolen, siliconenpatronen, omkeerbare ratels met verlengstuk tot maximaal 1/2 inch

  • Voor gebruik binnen en buiten

Lichtstroom

15 lm

Brandtijd

2,5 h

Laadtijd

2 h

Slagvastheid

IK07

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 44

Nominale spanning

3,7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

120 mAh

Accu/Batterijtype

Lithium Polymer

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Vermogen

0,5 W

Soort aansluiting

USB-type C, USB-type A

Draadlengte

500 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Breedte x hoogte x diepte

60 x 20 x 60 mm

Aantal LED's

3 st

Materiaal

Polycarbonaat - PC

Kleur

Zwart, DonkerGrijs

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie