CFT3000 clavier sans fil
Clavier sans fil CFT3000
Art. N° 0688580200
EAN 4062856847204
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Permet d'accorder des autorisations d'accès
- Installation simple, flexible et sans fil
- Sécurité maximale grâce au chiffrement AES 128 bits
- Apprentissage facile
- Écran rétroéclairé avec surface tactile de haute qualité
Apprentissage possible de trois entraînements de porte de patio FCA3000 maximum. Jusqu'à 32 codes différents peuvent être créés à l'aide du clavier
Le clavier doit être installé à portée des entraînements
Non compatible avec les systèmes CFA3100, CFT3100, CFF3100, CFS3100 et CFW3100
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Fiches de données de sécurité(X)
L'écran sort du mode veille en appuyant légèrement dessus et est alors prêt pour la saisie du code d'accès
![]() | |
Type d'application | Zone privée |
Convient pour | Portes battantes pour patio |
Type de montage | Montage en saillie, A visser |
Matière du couvercle | Plastique |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de la couverture | Argent |
Vers DIN | DIN R/L |
Nombre d'utilisateurs max. | 32 PCS |
Type de transmission de données | Sans fil propriétaire |
Fréquence | 868 MHz |
Température ambiante min./max. | -10 jusqu'à 55 °C |
Indice de protection IP | IP 54 |
Nombre de batteries | 4 PCS |
Désignation de la batterie | Mignon LR6 1,5V |
Déclaration CE de conformité (CE) | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!