Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdicht- en scheidingslaag CERAfix® 305

Afdicht- en scheidingslaag CERAfix 305
CERAFIX

Art.-nr. 5875100305
EAN 4047376968400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met vlies gelamineerde afdichtingsstrip voor het overbruggen van scheuren en het snel en zeker afdichten van vloeren en muren

Te gebruiken voor vochtweerstandsklassen A, B0



Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte


  • Uitstekende hechting

  • In hoge mate elastisch

  • Hoge bestendigheid tegen waterdruk

  • Gelijkmatige afdichtingslaag

  • Bestand tegen hoge en lage temperaturen en tegen veroudering


Gemakkelijk en snel aan te brengen


  • Hechting met tegellijm volgens DIN EN 12004

  • Kan direct worden betegeld (dunbedmethode)


Dragend materiaal gemaakt van polypropyleenvlies, aan boven- en onderkant

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor vochtweerstandsklasse A, B0 en C, bijvoorbeeld badkamers in woningen, keukens voor commercieel gebruik, douches (in woonhuizen en openbaar), balkons en terrassen – niet boven gebruikte ruimten. Ook geschikt voor gebruik in combinatie met geschikte kleefstoffen/afdichtmiddelen voor vochtweerstandsklasse B (bijvoorbeeld zwembaden).


Ook toegestaan voor vloerverwarming onder naleving van toepasselijke regelgeving.

Handleiding

Oppervlak:


Droog, dragend, vrij van stoffen die de hechting belemmeren (olie, vet, stof, andere onzuiverheden).



Toepassing:


Gebruik oppervlakteafdichting in de vorm van strips in combinatie met tegels en platen.


CERAfix 305 moet worden gelijmd, recht en egaal, met een tegellijm volgens DIN EN 12004, bijvoorbeeld CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX of CERAfix 412 FX.

Materiaal

Polyethyleenfolie

Materiaal drager

Polypropyleevlies

Kleur

Rood

Rollengte

30 m

Rolbreedte

1 m

Dikte

0,51 mm

Resistent tegen

Veroudering

Maximale rek in lengterichting

80 %

Maximale rek diagonaal

120 %

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

150 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

296.66 N

Brandklasse

B2

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102-1

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Binnenhoek CERAfix® 306

INCRN-(CERAFIX-306)-120MM

CERAFIX
Binnenhoek voor snel en zeker afdichten van hoekformaties in muren en vloeren.
x 25 st
Buitenhoek CERAfix® 307

SEALTPE-EXCORNER-(CERAFIX-307)-120MM

CERAFIX
Buitenhoeken voor snel en zeker afdichten van hoekformaties in muren en vloeren
x 25 st
Vloerafdichtingspakket CERAfix® 308

FLRSLEV-(CERAFIX-308)-450X450MM

CERAFIX
Vloerafdichtingspakket voor snelle en zekere afdichting van vloerafvoeren
x 10 st
Wandmanchet CERAfix® 309

WLSLEV-CERAFIX309-120X120MM

CERAFIX
Wandmanchet voor een snelle en veilige afsluiting van muurovergangen
x 25 st
CERAfix® afdichtband 310

JNTSEALTPE-(CERAFIX-310)-50M

CERAFIX
Met vlies gelamineerd afdichtingstape voor het overbruggen van scheuren voor het snel en zeker dichten van voegen.