Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CERAfix® afdichtband 310

Afdichtband, CERAfix 310

Art.-nr. 5875100310

EAN 4047376968882

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
CERAfix® afdichtband 310

Art.-nr. 5875100310
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
Met vlies gelamineerd afdichtingstape voor het overbruggen van scheuren voor het snel en zeker dichten van voegen.

Breed scala aan toepassingen


Voor belastingklasse A, B0 en C



Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte


  • Uitstekende hechting

  • Zeer elastisch

  • Hoge bestendigheid tegen waterdruk

  • Gelijkmatige afdichtingslaag


Bestand tegen hoge en lage temperaturen en tegen veroudering



Gemakkelijk en snel aan te brengen


  • Producten zijn klaar om te leggen, wat leidt tot een grotere betrouwbaarheid en sneller aanbrengen

  • Hechting met tegellijm volgens DIN 12004
Opmerking

Afdichtband, hetzelfde materiaal als de afdichtstrip CERAfix 305.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor vochtweerstandsklasse A, B0 en C, bijvoorbeeld badkamers in woningen, keukens voor commercieel gebruik, douches (in woonhuizen en openbaar), balkons en terrassen – niet boven gebruikte ruimten. Ook geschikt voor gebruik in combinatie met geschikte kleefstoffen/afdichtmiddelen voor vochtweerstandsklasse B (bijvoorbeeld zwembaden).

Handleiding

Oppervlak:


Droog, dragend, vrij van stoffen die de hechting belemmeren (olie, vet, stof, andere onzuiverheden).



Toepassing:


Afdichting van afdichtstripvoegen en andere voegen in combinatie met tegels en platen.


CERAfix 310 moet worden gelijmd met een tegellijm volgens DIN EN 12004, bijvoorbeeld CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX of CERAfix 412 FX.

Materiaal

Polypropyleenvlies (boven-en onderzijde)/polyethyleen (midden)

Kleur

Rood HKS 14

Rollengte

50 m

Rolbreedte

0,125 m

Dikte

0,42 mm

Resistent tegen

Veroudering

Min. waterdampdoorlating (druk)

1,5 bar

Voorwaarde waterdampdoorlatendheid

conform DIN EN 1928

Maximale rek in lengterichting

80 %

Maximale rek diagonaal

120 %

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

150 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

296,66 N

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102-1

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdicht- en scheidingslaag CERAfix® 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Met vlies gelamineerde afdichtingsstrip voor het overbruggen van scheuren en het snel en zeker afdichten van vloeren en muren
x 1 st
Tegellijm PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex voor alle keramische vloerafwerking conform EN12004, C2 TE

TGLLM-FLEXBL-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexibel mortel met dunne en middelgrote bedden in een waterdichte foliezak
x 24 st