Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CERALINE schuurband powerfile

CERALINE schuurband voor schuurvijl
SCHUURBAND-LIN-KK-K80-12X330MM
CERALINE

Art.-nr. 0672816008
EAN 4065746087582

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Keramische schuurband voor de powerfile. Voor het slijpen van buizen, bochten in buizen en gesloten buisstructuren, het slijpen van lasnaden, het verwijderen van lasverkleuringen, roest en vuil.

Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen


Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag



Zeer lange levensduur en een lage contactdruk


Hoogwaardige keramische schuurkorrel

Opmerking
  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium

Breedte x lengte

12 mm x 330 mm

Korrel

80

Type schuurkorrel

Keramische korrel

Materiaal drager

Weefsel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handleiding voor het bewerken van RVS oppervlakken

MAN-SALE-ASSIST-PRACTICALMAN-A2-VERSION3

Machinaal bewerken van RVS - tips en trucs
x 1 st
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal

ELEKTRISCHE-BANDSCHUURMACH-ESF 500-E-UNI

MASTER
Geluidsarme, praktische elektrische bandschuurmachine voor schuren, polijsten, ontbramen en polijsten op moeilijk bereikbare plaatsen zonder dat de band slijt
x 1 st