Ponceuse à bande pour tubes à bande sans fin CERALINE
Courroie abrasive en tissu pour ponceuse à bande
CERALINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain abrasif céramique hautes performances
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium
Largeur x longueur | 30 mm x 533 mm |
Grain | 60 |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique |
Matériau support | Treillis |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!