Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ponceuse à bande pour tubes à bande sans fin CERALINE

Courroie abrasive en tissu pour ponceuse à bande
CERALINE

Art. N° 0673704004
EAN 4056807889016

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le ponçage des tuyaux, des tuyaux coudés et des structures de tuyauterie fermées, ponçage des cordons de soudure, élimination des couleurs de revenu, élimination de la rouille et des écailles.

Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium

Largeur x longueur

40 mm x 618 mm

Grain

40

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique

Matériau support

Treillis

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Finition surface acier inoxydable manuelle

MAN-SALE-ASSIST-PRACTICALMAN-A2-VERSION3

Stainless steel machining - Tips and Tricks
x 1 pcs
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650)

TUBBLSNDRASMBY-SYSKO-RBS650-16PCS

SYSTEMKOFFER
Pour le meulage, le brunissage, le matage, le nettoyage, le polissage, le ponçage initial, le dérouillage et l'élimination de la peinture des tiges rondes, des rails, des tuyaux coudés et des tuyaux dans une gamme visuelle de 8 à 250 mm de diamètre.