CERALINE, anneau abrasif de satinage
Anneau abrasif CERALINE, toile/lin
CERALINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Durée de vie extrêmement longue et production de chaleur considérablement réduite
Diamètre externe large
Efficace et très durable
Le grain céramique hautes performances offre un ponçage fin bien défini (finition brossée) et offre une durée de vie très longue.
Rapide et sans épaulement
La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.
Attribution simple de la structure de finesse
Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
- Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
- Vitesse de rotation : Spécifiée par la machine utilisée, mais 3 200 tr/min max.
Fiches de données de sécurité(X)
Avec filetage M14 pour une mise en œuvre avec une lustreuse, une meuleuse réglable ou une meuleuse pour cordon de soudure.
Diamètre x largeur x filetage de raccordement | 115 x 50 x M14 |
Design | Extra-gros |
Vitesse de rotation max. | 3400 tr/min |
Couleur | Orange |
Convient pour les matériaux | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!