CERALINE Longlife & Speed afbraamschijf voor staal en RVS
Afbraamschijf CERALINE
AFBRSCH-KK-LS-ST/A2-ST7,0-BO22,23-D230
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lage warmteontwikkeling
- Lage contactdruk
- Zeer lage kans op breuk
- Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur van 20 °C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Zorg voor een goede contactdruk
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Datasheets(X)
- Ook geschikt voor de bewerking van algemeen constructiestaal, hoogvast constructiestaal, constructiestaal, gereedschapsstaal en gehard staal, alsmede voor roestvast staal, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roest- en zuurbestendig staal en chroomnikkelstaal
- Schuren van randen en oppervlakken
- Prepareren en gladmaken
- Afbramen en lasnaadbewerking
Diameter x dikte | 230 x 7,0 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Verkropt |
Maximaal toerental | 6600 t/min |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Afnamevermogen (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verwijderingsprestatie (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!