Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CEE-verloopstekkeradapter Met faseomvormer

Adapter CEE reduceerstekker 400 V
ADAPT-CEE-(32A-FASEOMV)-(16A-STEK)-5PLG

Art.-nr. 0969780101
EAN 4053479481838

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Ingang: CEE-faseomvormer, 32 A, 5P, 400 V

  • Uitgang: CEE-contactdoos, 16 A, 5P, 400 V (beveiligd door stroomonderbreker 16 A, 3P, C)

  • Vernikkelde contactpunten

Conform IEC 60309, EN 60309 en VDE 0623

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Aantal aansluitingen

2 st

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

400 V AC

Hoofdzekering

CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C

Kleur

Grijs, Rood

Beschermklasse IP

IP 44

Materiaal behuizing

PA - polyamide

Materiaal contacten

Messing, vernikkeld

Lengte x breedte x hoogte

281 x 80 x 98 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CEE-verlengkabel

CEE VERLENGKABEL H 07 RN-F10M 16A

Zware rubberen slangleiding H07RN-F