Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CEE-verlengkabel

Verlengkabel H07RN-F CEE

Art.-nr. 0969560325
EAN 4065746332996
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zware rubberen slangleiding H07RN-F
  • Met een speciaal kras- en bezninebestendig label op de koppeling (lengte, dwarsdoorsnede, type, enz.) voor eenvoudige identificatie, zelfs na veelvuldig gebruik

  • Kabelkleur: zwart

  • Made in Germany

Voor adergeleiders tot VDE 0295 klasse 5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Kabeltype

H07RN-F5G6 mm²

Kabellengte

25 m

Met faseverschuiver

Nee

Nominale stroom

32 A

Maximale stroomsterkte

32 A

Nominale spanning

400 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Steekconnector

1 CEE-stekker 3P+N+E, 32A

Aansluittype

1 CEE-koppeling 3P+N+E, 32A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie