Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CEE-verlengkabel

Verlengkabel H07RN-F CEE

Art.-nr. 0969525110

EAN 4065746332934

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
CEE-verlengkabel

Art.-nr. 0969525110
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
Zware rubberen slangleiding H07RN-F
  • Met een speciaal kras- en bezninebestendig label op de koppeling (lengte, dwarsdoorsnede, type, enz.) voor eenvoudige identificatie, zelfs na veelvuldig gebruik

  • Kabelkleur: zwart

  • Made in Germany

Fijnaderige geleiders conform VDE 0295 klasse 5.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten.

Kabeltype

H07RN-F5G2,5 mm²

Kabellengte

10 m

Met faseverschuiver

Nee

Nominale stroom

16 A

Maximale stroomsterkte

16 A

Nominale spanning

400 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Steekconnector

1 CEE-stekker 3P+N+E, 16A

Aansluittype

1 CEE-koppeling 3P+N+E, 16A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie