Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CEE-verlengkabel

Verlengkabel H07RN-F CEE
CEE VERLENGKABEL H 07 RN-F10M 16A

Art.-nr. 0969210161
EAN 4011231897334
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zware rubberen slangleiding H07RN-F
  • Met een speciaal kras- en bezninebestendig label op de koppeling (lengte, dwarsdoorsnede, type, enz.) voor eenvoudige identificatie, zelfs na veelvuldig gebruik

  • Kabelkleur: zwart

  • Made in Germany

Voor adergeleiders tot VDE 0295 klasse 5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Kabeltype

H07RN-F5G2,5 mm²

Kabellengte

10 m

Met faseverschuiver

Nee

Nominale stroom

16 A

Maximale stroomsterkte

16 A

Nominale spanning

400 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Steekconnector

1 CEE-stekker 3P+N+E, 16A

Aansluittype

1 CEE-koppeling 3P+N+E, 16A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie