CEE-stekkeradapter
CEE-stekker en contactdoosadapter 400 V
Art.-nr. 0969780001
EAN 4053479481784
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ingang: CEE-faseomvormer, 16 A, 5P, 400 V
- Uitgang: CEE-contactdoos 32 A, 5P, 400 V
- Vernikkelde contactpunten
Conform IEC 60309, EN 60309 en VDE 0623
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten
Aantal aansluitingen | 2 st |
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 400 V AC |
Hoofdzekering | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Grijs, Rood |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Materiaal behuizing | PA - polyamide |
Materiaal contacten | Messing, vernikkeld |
Lengte x breedte x hoogte | 300 x 92 x 103 mm |