Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CA-voorbereidingsunit maat 1, vergrendelbaar

Perslucht luchtbehandelingsunit 1/4IN GR1
LUCHTBEHANDELINGSUNIT-1/4IN

Art.-nr. 069900414

EAN 4065746006217

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
CA-voorbereidingsunit maat 1, vergrendelbaar

Art.-nr. 069900414
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
Pneumatische verzorgingseenheid voor het voorzien van schone, geregelde, gesmeerde lucht aan de pneumatische apparaten. Dit is om de prestaties te verbeteren en de levensduur van de gereedschappen te verlengen
  • De verzorgingsunit maat 1 bestaat uit een combinatie van filter/regelaar/oliespuit

  • Dankzij het modulaire systeem kan de verzorgingsunit afzonderlijk worden gemonteerd

  • Het compacte blokontwerp neemt weinig ruimte in beslag

  • Filterelement van 5 µm voor extreem schone perslucht

  • Het vergrendelende handwiel zorgt voor een constante bedrijfsdruk

  • De smeernippel voorziet de aangesloten persluchtapparatuur van een instelbare nano-olienevel. De olietank kan tijdens bedrijf automatisch worden gevuld
Opmerking

De verzorgingseenheid kan de nano-olienevel optimaal tot 40 meter transporteren en dus meerdere verbruikers tegelijk voorzien.



Muurbeugel niet in de leveringsomvang inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bouwgrootte

1 (1/4 inch)

Min./max. bedrijfsdruk

1,5-10 bar

Doorstroomcapaciteit

1750 l/min

Aansluitingsschroefdraad

G 1/4 inch

Inclusief CA-voorbereidingsunit maat 1, vergrendelbaar:
Verbindingsstuk voor persluchtverzorgingseenheid maat 1
1 x
Verbindingsstuk voor persluchtverzorgingseenheid maat 1

VERBINDINGSSET-LUCHTREGELAAR-GROOTTE1

Hoeveelheid: 1 x
Persl.  filter/waterafscheider/reduceer 1/4IN GR1
1 x
Persl. filter/waterafscheider/reduceer 1/4IN GR1

FILTER-WATERAFSCHEIDER-REDUCEER-1/4IN

Omschrijving: Filter/regulator unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated air. This increases the performance and the service life of the tools
Hoeveelheid: 1 x
Perslucht olienevelaar 1/4IN GR1
1 x
Perslucht olienevelaar 1/4IN GR1

OLIENEVELAAR-1/4IN

Omschrijving: Oil dispenser for supplying pneumatic devices with lubricated air. This increases the service life of the tools
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.
x 1 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wandbeugel voor persluchtvoorbereidingseenheid maat 1

WANDBEVESTIGING-PERSLUCHTUNIT-GR1-1/4IN
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Filtertank voor persluchtverzorgingseenheid maat 1

FILTTNK-F.PREPUNT-CONDENSATE-MOD1