Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CA-voorbereidingseenheid maat 2, vergrendelbaar

PERSL-LUCHTBEHANDELINGSUNIT-1/2IN-GR2

Art.-nr. 069900412

EAN 4065746003674

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
CA-voorbereidingseenheid maat 2, vergrendelbaar

Art.-nr. 069900412
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
Persluchtverzorgingseenheid voor het voorzien van schone, geregelde, gesmeerde lucht aan de persluchtapparaten. Dit is om de prestaties te verbeteren en de levensduur van de gereedschappen te verlengen
  • De verzorgingseenheid maat 2 bestaat uit een combinatie van filter/regelaar/oliedispenser

  • Dankzij het modulaire systeem kan de verzorgingseenheid afzonderlijk worden gemonteerd

  • Het compacte blokontwerp heeft weinig ruimte nodig

  • 5 µm filterelement voor zeer schone perslucht

  • Het vergrendelende handwiel zorgt voor een constante bedrijfsdruk

  • De oliedispenser voorziet de aangesloten persluchtapparatuur van een instelbare nano-olienevel. Het automatisch vullen van de olietank is mogelijk tijdens bedrijf
Opmerking

De verzorgingseenheid kan de nano-olienevel optimaal tot 40 meter transporteren en dus meerdere verbruikers tegelijk voorzien.



Muurbeugel niet in de leveringsomvang inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bouwgrootte

2 (1/2 inch)

Min./max. bedrijfsdruk

1,5-16 bar

Doorstroomcapaciteit

3500 l/min

Aansluitingsschroefdraad

1/2 inch

Inclusief CA-voorbereidingseenheid maat 2, vergrendelbaar:
1 x
CA-voorbereidingseenheid maat 2, filterregelaar

FILTER/WATERAFSCHEIDR-REDUCEER-1/2IN-GR2

Omschrijving: Filter/regelaareenheid voor toevoer van schone geregelde lucht naar de persluchtapparaten. Dit verbetert de prestatie en de levensduur van de gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
CA-voorbereidingseenheid maat 2 m. smeerinrichting
1 x
CA-voorbereidingseenheid maat 2 m. smeerinrichting

PERSL-OLIENEVELAAR-1/2IN-GR2

Omschrijving: Oil dispenser for supplying pneumatic devices with lubricated air. This increases the service life of the tools
Hoeveelheid: 1 x
Verbindingsstuk voor persluchtverzorgingseenheid maat 2
1 x
Verbindingsstuk voor persluchtverzorgingseenheid maat 2

CONPCE-F.PREPUNT-MOD2

Omschrijving:
RVS
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/2G

Met buitendraad
x 3 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wandbeugel voor persluchtvoorbereidingseenheid maat 2

PERSL-WANDBEVESTIGING-1/2IN-GR2
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Drukmeter voor CA-voorbereidingseenheid grootte 2

PERSL-MANOMETER-1/4IN-GR2-16BAR

Cirkelvorm