C 8.0 TX-bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)
Bit TX C 8,0 (5/16)
BIT-TX50-5/16IN-L35MM
Art.-nr. 06143150
EAN 4011231512060
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven
- De stalen bit zorgt voor een lange levensduur
- Er zijn verschillende lengtematen en aandrijfdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 5/16 inch zeskantaandrijving past op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuust schroefbit
- Het bitmateriaal zorgt voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt
- De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Datasheets(X)
Aansluiting | TX50 |
Opname | C 8.0 (5/16 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 35 mm |
Materiaal | Staal |