Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

C 8.0 TX-bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)

Bit TX C 8,0 (5/16)
BIT-TX20-5/16IN-L50MM

Art.-nr. 0614787205

EAN 4011231514040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
C 8.0 TX-bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)

Art.-nr. 0614787205
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
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten

Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven


  • De stalen bit zorgt voor een lange levensduur

  • Er zijn verschillende lengtematen en aandrijfdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen


Eén bit voor handgereedschap en machines


  • De 5/16 inch zeskantaandrijving past op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers

  • De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden


Robuust schroefbit


  • Het bitmateriaal zorgt voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt

  • De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX20

Opname

C 8.0 (5/16 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

50 mm

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie