Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,5X3-1/4IN-L25MM

Art.-nr. 0614175650

EAN 4011231508162

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

Art.-nr. 0614175650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes

Robuuste bit voor diverse toepassingen


  • De bit is ook geschikt voor metaalschroeven, houtschroeven en tapbouten met de meest voorkomende diameters

  • Het beproefde bitmateriaal zorgt voor een lange levensduur


Eén bit voor handgereedschap en machines


  • De 1/4 inch zeskantschacht past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers

  • De groeven in de schacht zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,5 x 3,0 mm

Opname

C 6.3 (1/4 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

25 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie