Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Butyl-nagelafdichtband EURASOL®

EURASOL butyl-nagelafdichtband
DIBA-NGLDI-BUTYL-1X40MM-30M

Art.-nr. 0875852140

EAN 4052703971480

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Butyl-nagelafdichtband EURASOL®

Art.-nr. 0875852140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geteste, dubbelzijdige afdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie.

Blijvend elastisch


Butyl is een uitstekend product waarmee kleine oneffen gebieden op de ondergrond worden geëgaliseerd.



Beide zijden zijn sterk hechtend


Goede hechting op onderlegfolie en hout.



Zeer goede materiaalverdraagzaamheid



Snel op te brengen dankzij naar buiten toe uitstekende papierrand (kan met vinger omhoog worden getrokken)



Zeer goed bestand tegen water en weersinvloeden

Opmerking

EURASOL nagelafdichtband is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK. Het verdient daarom aanbeveling deze onderdakfolies te gebruiken.

Voldoet aan de eisen van de ZVDH-richtlijn (centrale Duitse dakdekkersbond)


Nagelafdichting is vereist voor tijdelijke dakbedekking en als de dakhelling kleiner is dan voorgeschreven voor het type dakbedekking. EURASOL nagelafdichtband biedt bescherming tegen binnendringen van water, en voldoet daarom aan de vereisten van de ZVDH.



Maximale veiligheid met testcertificaat


Door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica in Stuttgart getest op slagregenbestendigheid tot 600 Pascal (in overeenstemming met windkracht 11–12).



Door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica in Stuttgart getest op slagregenbestendigheid

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Als de tengels worden bevestigd op de daksparren, wordt de beschot- of onderdakfolie gepenetreerd door nagels of schroeven. Via deze punten kan water binnendringen, met als gevolg dat bij regen de constructie beschadigd raakt. EURASOL butyl-nagelafdichtband zorgt op deze punten voor een uitstekende afdichting die bescherming biedt tegen beschadigingen en in overeenstemming is met de vereisten van de ZVDH-richtlijn. Ook geschikt voor overlappende en gelijmde verbindingen.

Handleiding

EURASOL butyl-nagelafdichtband aanbrengen op de onderzijde van de tengels of op de buitenzijde van de onderdakfolie parallel aan de dakspar. Let erop dat de ondergrond waarop het middel wordt aangebracht, vrij is van vet, stof en bramen. De tengel wordt vervolgens vastgezet op de dakspar.

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Kleur

Grijs

Totale dikte

1 mm

Lengte

30 m

Breedte

40 mm

UV-bestendig

3 maanden, verwering buiten

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

35 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

90 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dak- en wandfolie WÜTOP® Trio

DAK-WANDFOLIE-TRIO-L50M-B1,5M-75M2

3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 145 gr per m2 met een sd-waarde van 0,1 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.
x 75 m2
Primer Butylprimer

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Verbeterde hechting op ruwe, poreuze en absorberende ondergronden. Ook geschikt voor bitumenbanden