Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Butyl-afdichtband

Butyl-afdichtband, tweelaagse band
AFDICHTB-BUTYL-GRIJS-50X0,7MMX15M

Art.-nr. 0874100401
EAN 4046778362304

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Op butylrubber gebaseerde tweelaagse tape voor permanente luchtdichte afdichting van stoot- en mofverbindingen bij ventilatiekanalen, spiraalgefelste en flexibele buizen in pneumatische systemen

De folie is mechanisch belastbaar en scheurvast


Schroefkoppen kunnen zonder problemen worden afgedekt



De lijm is geurloos en bevat geen oplosmiddelen, chloorkoolwaterstoffen of aromatische koolwaterstoffen


Geen onaangename geur tijdens het aanbrengen of tijdens bedrijf van de installatie daarna

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor permanente luchtdichte afdichting van stoot- en mofverbindingen bij ventilatiekanalen, spiraalgefelste en flexibele buizen in technische luchtinstallaties

Handleiding

De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, olie, oppervlakte-actieve stoffen, vuil en stof.

Lijmbasis

Natuurlijk butylrubber

Scheidingslaag

Folie

Materiaal drager

PE-folie

Kleur

ZilverGrijs (basismateriaal)

Lengte

15 m

Breedte

50 mm

Totale dikte

0.6 mm

Dikte van butylmassa

0.52 mm

Dragerdikte

0.08 mm

Brandklasse/voorwaarden

B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Oplosmiddelvrij (< 1%)

Ja

Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%)

Ja

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie