Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Butt connector with colour indicator RoHS HIGH-END

Butt connector with colour indicator RoHS HIGH-END

Art.-nr. 05558204
EAN 4065746697521

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High-quality solder connector with double-walled heat-shrink tubing and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. draaddoorsnede

4-6 mm²

Kleur

Geel

Doorslagsterkte

25 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Minimale krimptemperatuur

500 °C

Lengte

38.1 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer
x 1 st