Butt connector with colour indicator RoHS HIGH-END
Butt connector with colour indicator RoHS HIGH-END
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 0,35-1,0 mm² |
Kleur | Rood |
Doorslagsterkte | 25 kV/mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 125 °C |
Minimale krimptemperatuur | 500 °C |
Lengte | 25.4 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!