Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Butée à amortisseur NBR

Butée à amortisseur NBR

Art. N° 4952600146

EAN 4056807471730

Prix affichés aux clients après connexion
Butée à amortisseur NBR

Art. N° 4952600146

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

To cushion the end stop of doors, flaps, covers, workpieces or goods
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

I, B

Type de filetage x diamètre nominal

M8

Diamètre tampon (d1)

30 mm

Hauteur de tampon (h1)

30 mm

Longueur filetée (l1)

7,2 mm

Matière du tampon

Caoutchouc

Matière du filetage de vis

Acier

Conforme à la norme RoHS

Oui