Buse trois jets
Buse 3 jets haute pression HDR
AY-TRIPLENOZZLE-CLNAPP-(0/25/40DGR)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Changement facile du jet pour chaque tâche de nettoyage
Jet étroit haute pression (0°), jet plat haute pression (25°) et jet plat basse pression (40°)
Lors de l'utilisation du tuyau d'aspiration à nettoyant intégré, le jet plat basse pression est utilisé pour aspirer et distribuer le nettoyant correspondant
Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :
- Retirer le tuyau d'aspiration de nettoyant
- Insérer le tuyau d'aspiration dans un bidon de nettoyant
- Régler la buse triple jet sur "CHEM"
- Régler la molette de dosage de nettoyant sur la concentration requise
Fiches de données de sécurité(X)
Compatible avec | HDR 160 Premium, HDR 160 Compact |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!