Buse d'application pour vitre Pour les cartouches en métal 300 ml + 310 ml (filetage fin)
Buse d'application pour vitre avec embout en V
TUBE D'APPLICATION DE DISQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec découpe en V, hauteur 15 mm
- Diamètre de l'ouverture de sortie : 7,5 mm
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 2.000 g |