Buse antibruit de sécurité
Buse antibruit de sécurité
ACC-EMBOUT REDUCTEUR BRUIT-P.SOUFFLETTE
Art. N° 071492 17
EAN 4047376784826
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réduit le niveau sonore à 74 dB (A), une buse conventionnelle génère environ 90 dB (A). Une réduction de seulement 8 db (A) semble déjà moitié moins fort à l'oreille humaine.
- La forme conique protège contre le contact direct avec la peau
- Force de soufflage jusqu'à 2,5 fois supérieure à une buse monotrou classique
- Zinc moulé sous pression, chromé
Convient pour le numéro d'article : 071492113
Ne convient pas au numéro d'article : 071492114
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur | 19 mm |
Longueur | 41 mm |
Type de filetage x diamètre nominal x pas | M12 x 1,25 |