Buse à air comprimé pour système de scellement W-VIZ
Buse pneumatique pour W-VIZ
PNNOZ-(F.INJSYS-W-VIZ)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Dispositif de nettoyage des trous de perçage, système de scellement (à partir de M20 ou FT M16)
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal de foret min./max. | 18 - 40 mm |
Diamètre | 16 mm |
Profondeur de perçage max. | 240 mm |
Adapté aux systèmes d'injection | W-VIZ, W-VIZ Dynamic, W-VIZ-IG |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-Express, WIT-VM 100 |