Buscontact 2,5 Niet-geïsoleerd met vier vergrendelingen
BUSCONTACT 2,5 (0,5-1,0QMM)
Art.-nr. 0558188006
EAN 4046778256917
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Afgedicht |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-1 mm² |
Min./max. diameter isolatie | 1,2-2,0 mm |
Stiftdiameter | 2,5 mm |
Diameter afdichting | 3,40 mm |
Aantal vergrendelingslippen | 4 st |
Materiaal | Koper-ijzer |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!