Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Busbehuizing Deutsch DT-serie OEM-kwaliteit

STEKKERHUIS-BUS-8VAKS-DEUTSCH-DT

Art.-nr. 055520081

EAN 4058794039917

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Busbehuizing Deutsch DT-serie OEM-kwaliteit

Art.-nr. 055520081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Voor bouw- en landbouwmachines (bijv. Claas, Caterpillar)

Aantal polen

8 st

Beschermklasse IP

IP 67

Maximale stroomsterkte

13 A

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Materiaal

Thermoplast

Kleur

Grijs

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

DT06-08SA

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdichtpluggen Deutsch DT-serie

SEAL-WIT-D3,0MM DEUTSCH-DT-SERIE

x 100 st
Wedgelock connectorbehuizing Deutsch DT-serie

VERGRENDELING-BUSBEH-DEUTSCH-DT-8VAKS

x 10 st
Buscontact massief Deutsch DT-serie niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-BUSCONT-0,5-1,3QMM-DEUTSCH

x 100 st
Buscontact massief Deutsch DT-serie niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-BUSCONT-1,3-2,1QMM-DEUTSCH

x 100 st
Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, LKS

Voor connectors en behuizingen met grendelnok