Burins à pointe et plats Premium avec emmanchement SDS-max, gros pack
Jeu burins pointus/plats qualité sup. SDS-max
PACK BURINS POINTU ET PLATS MAX
Art. N° 0647850001
EAN 4047376912502
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Taux d'enlèvement jusqu'à 30 % supérieur
Amortissement des vibrations
La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau de dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité permet à cette section d'amortir efficacement les éventuelles vibrations, et de diminuer ainsi de manière significative le risque de rupture au niveau de l'extrémité.
Durée de vie considérablement accrue
L'extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
Les burins restent parfaitement aiguisés
L'utilisation d'un acier de qualité 60 HRC les rend particulièrement durs et résistants.
Risque minimal d'adhérence aux matériaux par rapport aux versions rondes.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux généraux de démolition et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.)
- Burin pointu : pour les matériaux durs comme le béton. L'intégralité de l'énergie de rupture de la perceuse à percussion est concentrée en un seul point.
- Burin plat : Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour "marquer" la maçonnerie devant être décochée.
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
BURIN-POINTU-LONG-400-MAX
BURIN ZEBRA PLAT MAX 400X25 MM