Burin pour carrelage SDS Max Longlife & Speed
Burin pour carrelage Max LS
BURIN POUR CARRELAGE S-MAX 380 X 50 MM
Art. N° 064786550
EAN 4065746590402
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la longévité de l'outil.
Conception ergonomique et angle optimal
- Position de travail idéale au mur et au sol
- Positionnement idéal dans les joints
- Économie de temps grâce à une détérioration réduite du matériau support
Une longévité jusqu'à 150 % plus longue par rapport aux versions standard
Zone de travail étendue
Fiches de données de sécurité(X)
Pour enlever les carreaux. Egalement adapté à la maçonnerie légère.
Longueur | 380 mm |
Largeur | 50 mm |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |