Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Burin pointu Plus Longlife & Speed

Burin pointu Plus LS
BURIN ZEBRA POINTU PLUS LS 250 MM

Art. N° 0648861250

EAN 4056807456614

Prix affichés aux clients après connexion
Burin pointu Plus Longlife & Speed

Art. N° 0648861250
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
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit la friction.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une durée de vie jusqu'à 200 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue



Zone convexe prononcée pour la pénétration


  • Transfert de capacité de charge/poids supporté central

  • Meilleur transfert des ondes de choc

  • Résistance accrue à la pénétration
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.). Pour les matériaux durs comme le béton.

Longueur

250 mm

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus