Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Burin plat de 30 mm, hex.

Burin plat 6 pans
BURIN PLAT 400 MAX

Art. N° 0647062400
EAN 4047376673359

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Spécialement conçu pour les marteaux burineurs de 16 kg
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécialement conçu pour les marteaux burineurs MH 16-XE de 16 kg


Outils supplémentaires : Bosch : GSH 16-30, Hitachi : H65 SB, Makita : HM 1303, HM 1400 et HM 1500

Longueur

410 mm

Largeur

35 mm

Type d'emmanchement

30mm HEX

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau burineur électrique MH 16-XE

MARTEAU BURINEUR MH 16-XE

MASTER
Pour les applications les plus rudes, par exemple les travaux de percée et de démolition ; facile à transporter dans son coffret à roulettes pratique
x 1 pcs