Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Burin de carrossier

Burin de carrossier
BURIN DE CARROSSIER

Art. N° 071463 35
EAN 4011231720083
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Plat

Forgé dans un acier chrome vanadium




Tête de frappe sécurisée trempée


Evite le champignonnage de la tête de frappe et la projection d'éclats.



Corps trempé sur toute sa longueur


Particulièrement robuste et résistante à l'usure.



Réaffûtable



Poignée pare-coups en PVC résistant à l'huile


Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors de la frappe.



Force de recul


Absorbés par la poignée et pas transférés à la main.



Corps octogonal


Evite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour les travaux de carrosserie ; tout particulièrement au burinage des points de soudure



Pour le travail de la pierre et du métal

Longueur

230 mm

Largeur d'arête de coupe

26 mm

Longueur x largeur de la surface de frappe

26 x 7 mm