Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Burin bêche de 30 mm, hexagonal

Burin bêche 6-hex
BURIN BECHE-L450MM-HEX30MM-W75MM

Art. N° 0647063450

EAN 4065746755160

Prix affichés aux clients après connexion
Burin bêche de 30 mm, hexagonal

Art. N° 0647063450
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
Spécialement conçu pour les marteaux burineurs de 16 kg
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécialement conçu pour les marteaux burineurs de 16 kg MH 16-XE



Outils supplémentaires : Bosch : GSH 16-30, Hitachi : H65 SB, Makita : HM 1303, HM 1400 et HM 1500

Longueur

450 mm

Largeur

75 mm

Type d'emmanchement

30mm HEX

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau burineur électrique MH 16-XE

MARTEAU BURINEUR MH 16-XE

Pour les applications les plus rudes, par exemple les travaux de percée et de démolition ; facile à transporter dans son coffret à roulettes pratique